| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-316-07 Herst.-Nr.: 316-07 EAN/GTIN: 4045761094895 |
| |
|
| | |
| Kern - 316-07 - E2 Gewicht 100 g Kompaktform mit Griffmulde, Edelstahl poliert |- Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert|- Material Etui (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert oder Holz (317-140-100)|Hinweis: Ein Versand von Gewichtsstücken ohne Schutz-Etui kann mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Beschädigungen der Gewichtsstücke führen, die die jeweils zulässige Fehlergrenze übersteigen. Im schlimmsten Fall können Ihre Gewichtsstücke dadurch unbrauchbar werden. Deshalb bieten wir Ihnen hiermit die passenden Schutz- und Aufbewahrungs-Etuis an, die Beschädigungen vermeiden und Ihre Gewichtsstücke über die Gebrauchsdauer sicher aufbewahren. Sollten Sie dennoch wünschen, dass Ihre Gewichtsstücke ohne solch ein Schutz-Etui versendet werden sollen, so müssen Sie dies KERN gegenüber bitte schriftlich bestätigen. Technische Daten: OIML-Klasse: E2 Nennwert: 100 g Toleranz: 0160 mg Nettogewicht: 100 g Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,67* | € 55,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,45* | € 55,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 43,00* | € 56,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 43,55* | € 57,02* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 40,62* | € 59,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|