| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-347-06 Herst.-Nr.: 347-06 EAN/GTIN: 4045761008700 |
| |
|
| | |
| Kern - 347-06 - M1 Gewicht 50 g Edelstahl feingedreht |- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht|- Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert Technische Daten: OIML-Klasse: M1 Nennwert: 50 g Toleranz: 3 mg Nettogewicht: 50 g Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,72* | € 16,26* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 11,70* | € 16,29* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,86* | € 16,48* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,06* | € 17,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 17,76* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|