Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Klemme AE 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169011/full/AE-07-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169011/full/AE-07-0.jpg
KERN Klemme AE 07
Artikel-Nr.:
     3EH3T-AE 07
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     AE 07
EAN/GTIN:
     4045761247710
Suchbegriffe:
Messinstrumente
KERN Klemme AE 07
Keilspannklemme AE 07
Keilspannklemme (1 Stück ) Spannweite 0 bis 6 mm, 0 bis 500 N, M6
Keilspannklemme, Spannweite 6 mm, 500 N, M6, (1 Stück)
Keilspannklemme Öffnungsbreite (innerhalb der Backen): 0–6 mm, für Zugversuche bis 500 N, Gewinde M6. Überlastsicherheit: 150 % von Max. Einfache Handhabung ohne Werkzeug, Prüfling kann einfach in die geöffnete Klemme eingelegt werden. Diese zieht sich bei einem Zugversuch selbstständig zu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 283,83*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 210,22*
€ 283,85*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.