| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-ASECOS-16925 Herst.-Nr.: ASECOS-16925 EAN/GTIN: 4250101143670 |
| |
|
| | |
| Fasspumpe aus Edelstahl 1.4301; mit Schlauch und Hahn, Auslaufschlauch aus PTFE (Länge 1,2 m), Absperrhahn aus Edelstahl, Fassverschraubung als Zubehör; für Fässer und Tanks von 60-1000 Liter; Eintauchtiefe: 570,00 mm; Förderleistung in l/Hub: 0,35; Rohr Ø: 32,00 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, asecos fasspumpe, drehkolbenpumpe, Fasspumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,57* | € 803,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 704,58* | € 803,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 758,57* | € 858,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|