Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählsystem CCA 10K-4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Zählsystem CCA 10K-4M
KERN Zählsystem CCA 10K-4M
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CCA 10K-4M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCA 10K-4M
EAN/GTIN:
     4045761276390
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählsysteme
Zählwaage
KERN Zählsystem CCA 10K-4M
Zählsystem CCA 10K-4M, Wägebereich;6 kg; 15 kg / 6 kg, Ablesbarkeit 0,002 kg; 0,005 kg / 0,0001 kg
Zählsystem CCA 10K-4M, Wägebereich;6 kg; 15 kg / 6 kg, Ablesbarkeit 0,002 kg; 0,005 kg / 0,0001 kg
Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999
  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
  • Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen

Referenzwaage KERN EWJ

  • Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfu¨llt durch den Anschluss einer hochlastigen Wagebru¨cke auch höchste Anspru¨che an Genauigkeit
  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Mengenwaage KERN IFS

  • Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
  • Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Summieren von Zählteilen
  • Ausdruck von Datum und Uhrzeit
  • Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: kern plattformwaage 2 g, zählwaagen kern, zählwaage, Industriewaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 673,58*
€ 758,78*
Frei Haus
ab € 739,99*
€ 823,22*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 847,75*
€ 1.021,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,02*
€ 1.344,98*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,78*
€ 902,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,77*
€ 879,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,36*
€ 839,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,31*
€ 823,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,58*
€ 801,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.