Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
KERN Zählsystem Max 60 kg d=0,0001 kg Bestehend aus: KFP 60V20LM, CFS 6K0.1 (CCS 60K0.1L.)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-CCS 60K0.1L.
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
CCS 60K0.1L.
EAN/GTIN:
4045761153288
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
KERN Zählsystem Max 60 kg d=0,0001 kg Bestehend aus: KFP 60V20LM, CFS 6K0.1 (CCS 60K0.1L.)
KERN Zählsystem Max 60 kg; d=0,0001 kg Bestehend aus: KFP 60V20LM, CFS 6K0.1
Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden;
Referenzwaage KERN CFS:
Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit; Über Tastenblock programmierbar::
- gewünschte Referenzstückzahl
- bekanntes Referenzgewicht; Drei Displays: für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; Speicher (PLU): für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters; Fill-to-target-Funktion:: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt; Genaues Zählen:: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Mengenwaage KERN :
Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN CCS 60K0.1L. statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden;
KFP-V20 IP67, KFU-V20
Wägeplatte Edelstahl: , Unterbau Stahl lackiert; Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65;
... >
Labor
>
Industriewaagen
>
Zählwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Präzisionswaage
,
Zählsysteme
,
Zählwaage
,
kern zählwaage 0,1 g
,
zählwaagen kern
,
zählwaage
,
Waagen Industriewaagen Zählsysteme
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,44*
€ 594,31*
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 556,43*
€ 605,45*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,27*
€ 636,53*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 538,62*
€ 651,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 585,97*
€ 652,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,45*
€ 720,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,47*
€ 670,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 556,43* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Pack, intern, für Industrie- und Zählwaagen, ca. 70 Std. Betriebsdauer.
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 27,07*
Zubehör
KERN Kalibrierung Zählsystem 3
Kern
266685
ab € 161,15*
Zubehör
LED-Ampel, für Waagen, BxTxH 100 x 180 x 300 mm.
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 198,82*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern & Sohn
911-013
ab € 304,61*
Zubehör
Schutzhaube CCS, 5 ST
Kern
267430
ab € 53,93*
Zubehör
Signallampe CCS
Kern
267429
ab € 252,13*
Zubehör
Y-Kabel CCS
Kern
267431
ab € 53,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen