Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CH 50K50 Hängewaage Max 50kg d 0,05kg Kranwaage Zugwaage Industriewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/668/full/CH-50K50-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/668/full/CH-50K50-0.jpg
KERN CH 50K50 Hängewaage Max 50kg d 0,05kg Kranwaage Zugwaage Industriewaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CH 50K50
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CH 50K50
EAN/GTIN:
     4045761027190
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage

Kern - CH 50K50 - Hängewaage 50 g : 50 kg

|- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang|- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.|- Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise eingefroren werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste|- Haken (Edelstahl)|- Maßband, herausziehbar, Messlänge ca. 100 cm|- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz|- Startbereit: 9 V Block inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 50 kg
Ablesbarkeit [d]: 50 g
Reproduzierbarkeit: 50 g
Linearität: 100 g
Abmessungen (BxTxH): 90 mm x 30 mm x 176500 mm
Ziffernhöhe: 1,100 cm
Einheiten: N lb kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 250 g

Dimensions packaging (WxDxH): 220 mm x 120 mm x 70 mm
Dimensions housing (WxDxH): 90 mm x 30 mm x 176,500 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,67*
€ 60,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,35*
€ 60,09*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,34*
€ 62,65*
€ 8,95*
ab € 51,62*
€ 62,71*
Lager 3EH3T
14
€ 4,95*
ab € 57,59*
€ 67,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,92*
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 82,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.