Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CPB 30K0.5N Zählwaage 0,0005kg 30kg Industriewaage Lager Inventur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN CPB 30K0.5N Zählwaage 0,0005kg 30kg Industriewaage Lager Inventur
KERN CPB 30K0.5N Zählwaage 0,0005kg 30kg Industriewaage Lager Inventur
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CPB 30K0.5N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 30K0.5N
EAN/GTIN:
     4045761124394
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage

Kern - CPB 30K0.5N - Zählwaage 0,0005 kg : 30 kg

|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|- Über Tastenblock programmierbar:|- - gewünschte Referenzstückzahl|- - bekanntes Referenzgewicht|- Ziel-Stückzahl programmierbar für Checkweighing mit akustischem Signal|- Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht|- Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand,...)

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 30 kg
Ablesbarkeit [d]: 500 mg
Eichklasse: III
Reproduzierbarkeit: 1 g
Linearität: 2 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 500 mg
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2 cm
Einheiten: kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3800 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 550 mm x 80 mm x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, Zählwaage Zählwaage Industrie
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 204,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,73*
€ 204,20*
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,63*
€ 207,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 210,79*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 214,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.