Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DE 60K1DL Plattformwaage 1g 2g 30kg 60kg Industriewaage Tierwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1087/full/DE-60K1DL-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1087/full/DE-60K1DL-2.jpg
KERN DE 60K1DL Plattformwaage 1g 2g 30kg 60kg Industriewaage Tierwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DE 60K1DL
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K1DL
EAN/GTIN:
     4045761111325
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Paketwaage
Päckchenwaage

Kern - DE 60K1DL - Plattformwaage 1 g: 2 g : 30 kg: 60 kg

|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)|- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)|- Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden|- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o.ä.|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 30 kg | 60 kg
Ablesbarkeit [d]: 1 g | 2 g
Reproduzierbarkeit: 1 g | 2 g
Linearität: 4 g | 8 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 2 g
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: kg g mo ozt dwt tl (Tw) tl (HK) oz lb tol
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 16 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 700 mm x 600 mm x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 355,82*
€ 401,90*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 354,02*
€ 401,92*
Frei Haus
ab € 369,84*
€ 418,26*
Frei Haus
ab € 375,52*
€ 423,59*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 379,13*
€ 430,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 355,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,522*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,41*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,44*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.