Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DE 60K5A Plattformwaage 5g 60kg Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1088/full/DE-60K5A-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1088/full/DE-60K5A-2.jpg
KERN DE 60K5A Plattformwaage 5g 60kg Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DE 60K5A
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K5A
EAN/GTIN:
     4045761111332
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Durchfahrwaage

Kern - DE 60K5A - Plattformwaage 5 g : 60 kg

|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)|- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)|- Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden|- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o.ä.|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 60 kg
Ablesbarkeit [d]: 5 g
Reproduzierbarkeit: 5 g
Linearität: 15 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 10 g
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: tol lb oz tl (HK) tl (Tw) dwt ozt mo g kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 4 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 510 mm x 375 mm x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 184,93*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 158,69*
€ 184,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,14*
€ 189,74*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 190,70*
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 194,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,522*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,44*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 27,50*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.