Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EG 4200 2NM Präzisionswaage Max 4200g e 0,1g d 0,01g Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/683/full/EG-4200-2NM-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/683/full/EG-4200-2NM-0.jpg
KERN EG 4200 2NM Präzisionswaage Max 4200g e 0,1g d 0,01g Laborwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EG 4200-2NM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EG 4200-2NM
EAN/GTIN:
     4045761212664
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern

Kern - EG 4200-2NM - Präzisionswaage mit Eichzulassung 0,01 g : 4200 g

|- nur EG-NM: Interne Justierschaltung (CAL) über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig|- nur EW-NM: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße . Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren, Wägeraum BxTxH 158x130x78 mm|Technische Daten|- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm|- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl)|- mm, groß abgebildet|- 170x142 mm|- 180x160 mm|- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH|- , 182x235x75 mm|- 192x265x87 mm|- Nettogewicht ca. 1,3 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C / 30 °C

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 4200 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Eichwert [e]: 100 mg
Eichklasse: II
Mindestlast: 500 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Linearität: 20 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 10 mg
Abmessungen (BxTxH): 265 mm x 192 mm x 87 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 118
Abmessungen Wägeraum: 158 mm x 130 mm x 78 mm
Ziffernhöhe: 1,700 cm
Einheiten: g ct mo tl (Singap. Malays) ozt tl (HK) tl (Tw) dwt lb oz tol
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 30 °C
Nettogewicht: 3,700 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 320 mm x 410 mm x 230 mm
Dimensions housing (WxDxH): 265 mm x 192 mm x 87 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 894,74*
€ 966,20*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 890,28*
€ 966,22*
Frei Haus
ab € 903,88*
€ 976,94*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 890,08*
€ 1.066,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,79*
€ 1.096,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,20*
€ 1.149,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,35*
€ 1.136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,09*
€ 1.110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,19*
€ 1.089,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,74*
€ 1.064,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 894,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.