Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMS 12K0.1 Präzisionswaage 0,1g 12000g Laborwaage Apothekerwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EMS 12K0.1 Präzisionswaage 0,1g 12000g Laborwaage Apothekerwaage
KERN EMS 12K0.1 Präzisionswaage 0,1g 12000g Laborwaage Apothekerwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMS 12K0.1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 12K0.1
EAN/GTIN:
     4045761124417
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Kern - EMS 12K0.1 - Präzisionswaage 0,1 g : 12000 g

|- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik|- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte|- Besonders flache Bauweise|- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Diplay|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der WaageJustierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum BxTxH 145x145x65 mm|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 12 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 300 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 145 mm x 145 mm x 65 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: dwt ozt g oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1,400 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 310 mm x 240 mm x 160 mm
Dimensions housing (WxDxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stückzahl, tierwaage, kompaktwaage 0,1 g, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 191,40*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 149,73*
€ 191,41*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 191,50*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 166,31*
€ 192,91*
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 195,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 166,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.