Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FCB 8K0.1 Tischwaage Max 8000g d 0,1g Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/955/full/FCB-8K0-1-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/955/full/FCB-8K0-1-0.jpg
KERN FCB 8K0.1 Tischwaage Max 8000g d 0,1g Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FCB 8K0.1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 8K0.1
EAN/GTIN:
     4045761202696
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage

Kern - FCB 8K0.1 - Tischwaage 0,1 g : 8 kg

|- Zweitanzeige an der Waagenrückseite|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 8 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 300 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 270 mm x 345 mm x 106 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: g tl (HK) tl (Tw) dwt ozt mo tol lb oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 3 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 330 mm x 400 mm x 195 mm
Dimensions housing (WxDxH): 270 mm x 345 mm x 106 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, Tischwaage Digitale Tischwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 181,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,90*
€ 198,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 198,64*
€ 4,80*
ab € 177,09*
€ 202,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,64*
€ 206,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 159,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266472
ab € 58,46*
Zubehör
Kern
FCB-A02S05
ab € 31,60*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,71*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 302,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.