Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN HDB 5K5N Hängewaage Max 5000g d 5g Kranwaage Zugwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1509/full/HDB-5K5N-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1509/full/HDB-5K5N-0.jpg
KERN HDB 5K5N Hängewaage Max 5000g d 5g Kranwaage Zugwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-HDB 5K5N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 5K5N
EAN/GTIN:
     4045761135543
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage

Kern - HDB 5K5N - Hängewaage 5 g : 5000 g

|- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang|- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.|- Haken (Edelstahl), einklappbar|- Startbereit: Batterien inklusive, 2 x 1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 5 kg
Ablesbarkeit [d]: 5 g
Reproduzierbarkeit: 5 g
Linearität: 15 g
Abmessungen (BxTxH): 70 mm x 25 mm x 105 mm
Ziffernhöhe: 1200 cm
Einheiten: lb kg N
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 150 g

Dimensions packaging (WxDxH): 75 mm x 35 mm x 117 mm
Dimensions housing (WxDxH): 70 mm x 25 mm x 105 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,74*
€ 57,84*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 46,01*
€ 57,85*
Lager 3EH3T
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 46,79*
€ 58,46*
2 Tage
80
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,06*
€ 58,75*
9 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 59,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.