Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kranwaage Max 600 kg (HFD 3T-3IP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146576/full/HFD-3T-3IP-4.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146576/full/HFD-3T-3IP-4.jpg
KERN Kranwaage Max 600 kg (HFD 3T-3IP)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-HFD 3T-3IP
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFD 3T-3IP
EAN/GTIN:
     4045761229600
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
KERN Kranwaage Max 600 kg (HFD 3T-3IP)

KERN Kranwaage Max 600 kg; 1500 kg; 3000 kg; d=0,2 kg; 0,5 kg;... Aus Sicherheitsgründen müssen Kranwaagen regelmäßig gewartet werden. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Angaben in den Begleitdokumenten der Waage.

Die Modelle mit Zusatz IP verfügen über einen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz nach Standard IP67 und eignen sich dadurch zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen- Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV: den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung: ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld; Hohe Mobilität:: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.); Hold-Funktion: : bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“; Tarieren:: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt; Massiver Schäkel, nicht drehbar; Funk-Fernbedienung: serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). B×T×H 48x10x95 mm. Batterien inklusive 2x 1.5 V AAA;
Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, hängewaage, Waagen Industriewaagen Hängewaagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,73*
€ 558,90*
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 498,02*
€ 569,58*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,82*
€ 601,53*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 507,30*
€ 624,40*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 607,17*
€ 679,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,82*
€ 624,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.