Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kranwaage Max 600 kg (HFD 600K-1M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146580/full/HFD-600K-1M-4.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146580/full/HFD-600K-1M-4.jpg
KERN Kranwaage Max 600 kg (HFD 600K-1M)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-HFD 600K-1M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFD 600K-1M
EAN/GTIN:
     4045761214071
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
KERN Kranwaage Max 600 kg (HFD 600K-1M)

KERN Kranwaage Max 600 kg; e=0,2 kg; d=0,2 kg Aus Sicherheitsgründen müssen Kranwaagen regelmäßig gewartet werden. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Angaben in den Begleitdokumenten der Waage.

Die Modelle mit Zusatz M verfügen über eine Eichzulassung und eignen sich dadurch zum Einsatz in eichpflichtigen Verwendungen wie z. B. Ermittlung eines Verkaufspreis nach Gewicht- Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV: den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung: ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld; Hohe Mobilität:: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.); Hold-Funktion: : bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“; Tarieren:: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt; Massiver Schäkel, nicht drehbar; Funk-Fernbedienung: serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). B×T×H 48x10x95 mm. Batterien inklusive 2x 1.5 V AAA;
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kranwaage, kranhakenwaage, Waagen Industriewaagen Hängewaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 479,45*
€ 552,88*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 430,82*
€ 552,90*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,88*
€ 657,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,41*
€ 644,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,30*
€ 589,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.