Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN KFD 600V20LM Wägebrücke Stahl, lackiert 1800x1400x80 mm Max 600kg e 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN KFD 600V20LM Wägebrücke Stahl, lackiert 1800x1400x80 mm Max 600kg e 200
KERN KFD 600V20LM Wägebrücke Stahl, lackiert 1800x1400x80 mm Max 600kg e 200
Artikel-Nr.:
     3EH3T-KFD 600V20LM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     KFD 600V20LM
EAN/GTIN:
     4045761135673
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern - KFD 600V20LM - Plattform 200 g : 600 kg

|- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif|- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm|- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 600 kg
Ablesbarkeit [d]: 200 g
Eichwert [e]: 200 g
Eichklasse: III
Mindestlast: 4 kg
Reproduzierbarkeit: 200 g
Linearität: 400 g
Material Wägeplatte: Stahl lackiert
Ziffernhöhe: 5200 cm
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: -10.000000000000000 °C - 40 °C
Nettogewicht: 175 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 1800 mm x 1400 mm x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: tierwaage, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage Eichung eichen geeicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.752,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,95*
€ 2.195,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,25*
€ 2.167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,85*
€ 2.110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,05*
€ 2.092,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,68*
€ 2.085,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.