| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3EH3T-KIP 600V20SM Herst.-Nr.: KIP 600V20SM EAN/GTIN: 4045761207332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KERN Wägebrücken KIP 600V20SMWägebrücke KIP 600V20SM, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g Wägebrücke Stahl, pulverbeschichtet 1000x1000x108 mm; Max 600 kg; e=0,2 kg; d=0,2 kg; Wägeplatte: Stahl, pulverbeschichtet;Plattform: Stahl, pulverbeschichtet;Unterbau: Stahl, pulverbeschichtet;Kabel: 5 m Wägebrücke - Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweißt
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |