Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Babywaage MBA 10K-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169367/full/MBA-10K-3M-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169367/full/MBA-10K-3M-3.jpg
KERN Babywaage MBA 10K-3M
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MBA 10K-3M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MBA 10K-3M
EAN/GTIN:
     4045761248854
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
KERN Babywaage MBA 10K-3M
Babywaage MBA 10K-3M, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 5 g
Babywaage Max 15 kg; e=0,005 kg; d=0,005 kg
Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik
  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Modernes Design
  • Safe-Guard-Liegefläche: die spezielle, besonders vertiefte Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen bietet optimale Voraussetzungen zum sicheren Wiegen von Säuglingen
  • Große, unempfindliche Kunststoff-Liegefläche, ohne Ecken und Kanten, dadurch besonders hygienisch und leicht zu reinigen
  • Leichte kompakte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Einfache Bedienung
  • Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige
  • Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 339,67*
€ 397,80*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 358,72*
€ 465,55*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,80*
€ 473,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,77*
€ 468,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.