| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-MBC-A01 Herst.-Nr.: MBC-A01 EAN/GTIN: 4045761133624 |
| |
|
| | |
| Kern - MBC-A01 - Mechanischer Größenmessstab für KERN MBC |- Messbereich 80 cm, Teilung 1 mm Technische Daten: Ziffernhöhe: 2 Einheiten: inch | inch/ft | cm Zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 40 Nettogewicht: 900 Dimensions packaging (WxDxH): 900mm x 175mm x 145mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,37* | € 126,53* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 108,17* | € 126,74* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 130,83* | € 151,01* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,73* | € 161,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,17* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|