Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN MPS 200K100M Personenwaage Max 200kg e 0,1kg d 0,1kg Körperwaagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/37593/full/MPS-200K100M-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/37593/full/MPS-200K100M-2.jpg
KERN MPS 200K100M Personenwaage Max 200kg e 0,1kg d 0,1kg Körperwaagen
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MPS 200K100M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MPS 200K100M
EAN/GTIN:
     4045761192812
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
|- Eichklasse III (Eichung optional)|- Medizinzulassung nach 93/42/EWG|- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche|- Hygienisch und leicht zu reinigen|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße|- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten|- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“|- Intuitive Bedienung über Tastenblock|- PRE-TARE-Funktion für 5 Gewichtswerte|- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht|- Batterie- und Netzbetrieb möglich|- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts| In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.
Weitere Suchbegriffe: kern badezimmerwaage, personen waage, Personenwaagen Körperwaagen Köprerfettwaage Fitnesswaage Eichung eichen geeicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 328,75*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 289,91*
€ 336,88*
Frei Haus
ab € 381,53*
€ 442,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,84*
€ 585,25*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 659,36*
€ 742,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,88*
€ 400,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kern
MPS 200K100PM
ab € 536,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.