Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN MWA 300K 1PM Rollstuhlwaage Max 300kg e 0,1kg d 0,1kg Rollstuhlwaagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22023/full/MWA-300K-1PM-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22023/full/MWA-300K-1PM-2.jpg
KERN MWA 300K 1PM Rollstuhlwaage Max 300kg e 0,1kg d 0,1kg Rollstuhlwaagen
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MWA 300K-1PM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWA 300K-1PM
EAN/GTIN:
     4045761193048
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage kern
rollstuhlwaage
|- Eichklasse III (Eichung optional)|- Medizinzulassung nach 93/42/EWG|- Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche|- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße|- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten|- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren|- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht|- NEU: MWA 300K-1PM! Dieses Set beinhaltet die Rollstuhlwaage MWA 300K-1M und den Haltebügel KERN MWA-A01 (inkl. Stativ zur ergonomisch günstigen Montage des Auswertegeräts), welcher dem Patienten maximale Sicherheit beim Befahren oder Betreten der Wageplattform bietet|- In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.|
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlwaagen Stuhlwaagen Eichung eichen geeicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.146,60*
€ 1.240,81*
Frei Haus
ab € 1.247,94*
€ 1.352,82*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.299,33*
€ 1.553,90*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,81*
€ 1.476,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,08*
€ 1.462,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,36*
€ 1.418,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,42*
€ 1.390,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,60*
€ 1.364,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.