Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kamera für Digitales WLAN Mikroskop 2MP CMOS 1/4" WLAN Farbe (ODC 910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146662/full/ODC-910-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146662/full/ODC-910-3.jpg
KERN Kamera für Digitales WLAN Mikroskop 2MP CMOS 1/4" WLAN Farbe (ODC 910)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ODC 910
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ODC 910
EAN/GTIN:
     4045761208889
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
KERN Kamera für Digitales WLAN Mikroskop 2MP CMOS 1/4" WLAN Farbe (ODC 910)

KERN Kamera für Digitales WLAN Mikroskop 2MP CMOS 1/4"; WLAN; Farbe

Das digitale WLAN Handmikroskop ist für eine schnelle und einfache Oberlächenuntersuchung
konzipiert. Ideal geeignet für Münzen, Banknoten, Briefmarken, Platinen, Pflanzen, Insekten, Schmuck, Hautproben, für die Industrie, alle Hobby-Forscher, Kinder und Schüler; Das KERN ODC 91010 WLAN Mikroskop ist speziell für die direkte Verbindung zu Ihrem WLAN-fähigen Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android entwickelt worden; Während der Live-Übertragung auf Ihr Smartphone oder Tablet können Sie Bilder und Videos Ihrer untersuchten Probe machen, wo diese dann auch gespeichert werden. Für größere Videos können Sie auch zusätzlich eine Mini-SD Karte direkt in das Mikroskop einsetzen; Durch die einfache Einstellung der Vergrößerung lassen sich mit dem WLAN Mikroskop alle gängigen Proben vergrößern. Der Fokus ist auf eine 10- sowie 200-fache Vergrößerung einstellbar; Die sechs ringförmig angeordneten LEDs sorgen für eine starke und effektive Ausleuchtung Ihrer Probe. Die Steuerung der Lichteinstellung wird über ein Einstellrad am Mikroskop getätigt; Die App zum ODC 91010 WLAN Mikroskop kann über den Apple App Store oder den Android Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden und ermöglicht durch die einfache Verbindung eine direkte Übertragung des Bildes und der Videos vom Mikroskop auf Ihr Smartphone oder Tablet; Im Lieferumfang befindet sich das WLAN-Mikroskop mit integriertem Akku, ein flexibel und leicht einstellbares Stativ mit Schwanenhals für die optimale Höheneinstellung sowie ein Netzadapter;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 179,39*
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 179,42*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.