Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Stereo-Zoom Mikroskop Binokular (mit Ringbeleuchtung) Greenough 0 (OZL 465)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146684/full/OZL-465-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146684/full/OZL-465-3.jpg
KERN Stereo-Zoom Mikroskop Binokular (mit Ringbeleuchtung) Greenough 0 (OZL 465)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-OZL 465
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZL 465
EAN/GTIN:
     4045761207516
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
KERN Stereo-Zoom Mikroskop Binokular (mit Ringbeleuchtung) Greenough 0 (OZL 465)

KERN Stereo-Zoom Mikroskop Binokular (mit Ringbeleuchtung) Greenough; 0,7-4,5x; HWF10x20; 3W LED

Die KERN OZL 465-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen; Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe; Ein Highlight des KERN OZL 465/OZL466 ist die starke und stufenlos dimmbare integrierte LED-Ringbeleuchtung im Objektivgehäuse, die für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung sorgt. Zusätzlich ist eine LED-Durchlichteinheit enthalten; Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie; Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x–4,5 x; Die KERN OZL 465-Serie ist als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich; Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren; Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung; Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich, welcher aus der folgenden Modellausstattungsliste auszuwählen ist; In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle; Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck (Tiefe, Dicke), z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile;
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 466,70*
€ 510,58*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 465,29*
€ 510,60*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 468,98*
€ 510,75*
Frei Haus
ab € 454,89*
€ 512,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,32*
€ 522,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,60*
€ 607,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,55*
€ 603,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,19*
€ 596,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,29*
€ 553,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 465,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 94,29*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 779,35*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 103,59*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 452,67*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 69,24*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 685,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.