Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Digital-Multimeter PCE-OC 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digital-Multimeter PCE-OC 5
PCE Instruments Digital-Multimeter PCE-OC 5
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-OC 5
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-OC 5
EAN/GTIN:
     4250348721532
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter mit Oszilloskopfunktion; 400 A AC; 600 V AC/DC; Temperaturmessung; TRMS Multimeter mit 2 kHz Bandbreite; 200 kHz Oszilloskopbandbreite
Das Digital-Multimeter ist für den Servicetechniker, den stationären Einsatz in Reparaturabteilungen des Fachhandels und in Laboratorien geeignet. Das Digital-Multimeter ist für Strommessungen bis 400 A AC ausgelegt.

Neben der Stromzangenfunktion bietet das Digital-Multimeter viele Funktionen, die sonst nur ein Multimeter besitzt. Weiterhin ist das Digital-Multimeter als Oszilloskop für einfache Anwendungen in der Wartung einzusetzen. Im Oszilloskopmodus des Digital-Multimeters können neben der Gleich- und Wechselspannung auch der Strom als Graph visualisiert werden. Dies hat den Vorteil, dass auch der Signalverlauf des Stroms auf dem Digital-Multimeter angezeigt werden kann.

Auf Grund der Bandbreite von 200 kHz im Oszilloskopmodus des Digital-Multimeters, kann dieses Messinstrument auch zur Messung des Stromes an Frequenzumrichtern verwendet werden. Sämtliche Funktionen und Bereiche des Digital-Multimeters sind gegen Überlast geschützt. Das Digital-Multimeter ist für Leiterdurchmesser bis 35 x 46 mm geeignet. Das Digital-Multimeter wird mit 1,5 V AAA Batterien versorgt. Die Messwerte und Graphen werden auf dem Grafik LCD dargestellt. In dem Digital-Multimeter können im Multimetermodus bis zu 100 Messwerte abgelegt und über das Display wieder abgerufen werden. Darüber hinaus kann das Digital-Multimeter bis zu 10 Graphen abspeichern.
Tecnhische Daten:
Messparameter
Gleichspannung Messbereich max. Auflösung Genauigkeit
400 mV 0,1 mV ±(1,5% v.Mw + 10 Dgt.) 4 V 0,1 mV (600 V DC) 40 V 0,1 mV 400 V 0,1 mV 600 V 0,1 mV

Messparameter
Wechselspannung Messbereich max. Auflösung Genauigkeit
4 V 1 mV ±(2% v.Mw. + 10 Dgt.) 40 V 1 mV 50 Hz ... 2 kHz) 400 V 1 mV 600 V 1 mV

Messparameter Wechselstrom Messbereich max. Auflösung Genauigkeit
40 A 10 mA ±(2,5% v.Mw + 10 Dgt.) 400 A 0,1 A (400 A / 50 Hz)

Messparameter Frequenz Messbereich max. Auflösung Genauigkeit
10 Hz ... 30 kHz 0,1 Hz ±(1% v.Mw + 5 Dgt.) (4 ... 600 V)

Messparameter Widerstand Messbereich max. Auflösung Genauigkeit
400 Ω 0,1 Ω ±(1% v.Mw. + 5 Dgt.) 4 kΩ 0,1 Ω (400 Ω ... 4 MΩ) 40 kΩ 0,1 Ω 400 kΩ 0,1 Ω ±(3% v.Mw. + 5 Dgt.) 4 MΩ 0,1 Ω (40 MΩ) 40 MΩ 0,1 Ω

Messparameter Kapazität Messbereich max. Auflösung Genauigkeit
4 nF 1 pF ±(4% v.Mw. + 10 Dgt.) 40 nF 1 pF (4 nF ... 400 µF) 400 nF 1 pF 4 µF 1 pF ±(10% v.Mw. + 15 Dgt.) 400 µF 1 pF (4 mF) 4 mF 1 pF

Messparameter Temperatur Messbereich max. Auflösung Genauigkeit
-20 ... 250 °C 1 °C ± (2 % + 3 °C)

Oszilloskopmodus
Nutzbare Messfunktionen
Gleichspannung
Wechselspannung
Wechselstrom

Bandbreite 2 kHz
Samplerate 2 kSa/s

Allgemeine technische Spezifikationen
Anzeige LC Display
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterie Stromaufnahme ca. 80 mA
Batteriestandzeit 180 min
Speicher Multimetermodus: 100 Datensätze Oszilloskopmodus: 10 Wellenformen
Betriebsbedingungen 0 ... 40 °C max. 75 % r.F:
Lagerbedingungen -10 ... 60 °C max. 90 r.F.
Zangenöffnung 35 x 49 mm
Abmessungen 212 x 74 x 35 mm
Gewicht 264 g
Lieferumfang:
1 x Digital-Multimeter PCE-OC 5
3 x 1,5 V AAA Batterien
1 x Messleitungssatz
1 x Tragetasche
1 x Handschlaufe
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter digital, multimeter, pce instruments multimeter, Messtechnik Messgeräte Digitalmultimeter Digital-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 205,04*
Frei Haus
ab € 166,08*
€ 205,06*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.