Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungsmessgerät PCE-TDS 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungsmessgerät PCE-TDS 75
Strömungsmessgerät PCE-TDS 75
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-TDS 75
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TDS 75
EAN/GTIN:
     4250348722560
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Strömungsmessgerät PCE-TDS 75

Strömungsmessgerät PCE-TDS 75

Strömungsmessgerät zum Festeinbau / verschiedene Prozessanbindungsmöglichkeiten / Temperaturmessung zur Bestimmung der Wärmeleistung / Messgenauigkeit von 1 % / bis zu einem Rohrdurchmesser von 1200 mm / Druchflussmengenbestimmung Das Strömungsmessgerät ist ein Messgerät zum Festeinbau. Mit diesem Strömungsmessgerät lässt sich die Durchflussmenge von Flüssigkeiten in Rohren bestimmen. Die Sensoren von dem Strömungsmessgerät lassen sich direkt auf die zu messenden Rohre montieren, ohne diese aufzutrennen. Dadurch ist die Installation von dem Strömungsmessgerät auch während des Betriebs möglich. Eine weitere Besonderheit von dem Strömungsmessgerät sind die verschiedenen Ausgänge. So ist es möglich, die Durchflussrate von dem Strömungsmessgerät gewandelt in ein analoges 4 … 20 mA Signal zu erhalten. Über den Impulsausgang (OCT) von dem Strömungsmesser kann ein weiterer beliebiger Messwert übertragen werden. Auch ist es möglich, die Messwerte direkt über die Modbusausgänge RS232 und RS485 zu erhalten. Dadurch lässt sich das Strömungsmessgerät direkt in die Prozesssteuerung integrieren. Im Vergleich zu anderen Durchflussmessgeräten ist es mit diesem Strömungsmessgerät auch möglich, Temperatursensoren anzuschließen. Dadurch lässt sich direkt die Temperatur der zu messenden Flüssigkeit von dem Strömungsmessgerät ablesen. Anhand der gemessenen Temperatur kann das Durchflussmessgerät nun die Wärmeleistung ermitteln. Somit findet das Strömungsmessgerät seine Anwendung zum Beispiel bei der Messung von Heizungsanlagen. - Durchflussmessgerät zum Festeinbau - verschiedene Ausgänge zur Prozessanbindung - PT1000 Temperaturmessung - zur Ermittlung der Wärmeleistung - zum Festeinbau - für Rohrdurchmesser 25 ... 1200 mm


Messbereich
±0,03 ... ±5 m/s (±0,09 ... ±16 ft/s)
Messgenauigkeit
±1 % vom Messwert
Wiederholgenauigkeit
0,2 %
Rohrdurchmesser
25 ... 1200 mm (1 ... 48 ")
Analogausgang
0/4 ... 20 mA (größte Last 750 *©)
Impulsausgang
0 ... 9999 Hz OCT
(Frequenzgrenzen sind einstellbar)
Relaisausgang
1 A bei 125 VAC, 2 A bei 30 VDC
maximale Frequenz 1 Hz
Kommunikationsschnittstelle
RS232 & RS485
Spannungsversorgung10 ... 36 VDC
Stromaufnahme
1 A
Display
LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Umgebungsbedingungen Basis
-40 ... 60 °C ( -40 ... 140 °F),
0 ... 99 % r.F.nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen Sensor
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F),
0 ... 99 % r.F.nicht kondensierend
Gehäusematerial Basis
PC/ABS
Schutzklasse Basis
IP 65
Schutzklasse Sensor
IP 68
Kabellänge
9 m, 30 ft
Abmessungen
16 x 23 x 28 cm
Gewicht
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, Messtechnik Strömungsmessgerät Strömungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.241,47*
€ 1.392,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,77*
€ 1.392,98*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,96*
€ 1.657,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,57*
€ 1.648,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,48*
€ 1.582,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,45*
€ 1.533,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,47*
€ 1.477,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.