Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger PCE-THB 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger PCE-THB 40
Datenlogger PCE-THB 40
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-THB 40
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-THB 40
EAN/GTIN:
     4250348707086
Suchbegriffe:
Barometer
Datenlogger
Temperaturlogger
barometer
Datenlogger PCE-THB 40

Klima Datenlogger PCE-THB 40

Der Datenlogger erfasst die Lufttemperatur sowie die relative Feuchte und den barometrischen Druck und speichert sie intern auf einer SD-Karte ab. Das kompakte Gerät mit einem großen Speicher (bis zu max. 16 GB SDHC Karte) dient vor allem der Langzeitregistrierung im Lebensmittelbereich (Kühltheken in Kaufhäusern, Kühltransporte, Lagerhäusern) sowie der Messung und Aufnahme in der Industrie (Heiz- und Kühlprozesse, Maschinentemperaturen, Produktlager, ...).

Dabei wird der aktuelle Messwert direkt auf dem LCD-Display angezeigt und ebenfalls im Datenspeicher abgelegt, sodass man entweder den Wert direkt ablesen kann oder man überträgt die auf der SD-Karte gespeicherten Werte bei Belieben zu einem PC oder Laptop und wertet diese grafisch als Verlaufskurve aus. Die in der Datenlogger - Funktion aufgenommenen Werte können natürlich auch wieder zum PC übertragen und ausgewertet werden (.xls-Datei auf der SD-Karte).

Zudem können Sie die Zahlenkolonnen auf Ausreisser prüfen und im Fall der Lebensmittelbranche schnell erkennen, ob und ggf. wie lange die Kühlkette unterbrochen wurde. Die interne Echtzeituhr mit Datum erlaubt dem Benutzer eine genaue Zuordnung der Ereignisse. Die Messrate ist frei einstellbar. Die Elektronik vom Datenlogger ist gegenüber Stößen und robuster Handhabung in der Industrie geschützt.

Der Thermo-Hygro-Barometer Datenlogger PCE-THB 40 kann über die Gerätetastatur komplett konfiguriert werden. Das heisst sie können Zeit und Datum, aber auch den Speicherintervall einstellen. Die Daten werden Tabellarisch als .xls Datei auf der SD-Speicherkarte abgelegt. Folgend sehen Sie einen Ausschnitt der tabellarischen Auswertung. Aufgrund dieser Tabellarischen Auswertung im .xls Format ist es möglich, ohne die Nutzung einer zusätzlichen Software, eine Grafik zu erstellen in der alle Parameter gleichzeitig dargestellt werden können.

Messbereiche
- Temperatur
0 ... + 50°C
- relative Luftfeuchte
10 ... 90 % r.F.
- barometrischer Druck
10 ... 1100 hPa (mbar)
Auflösung
- Temperatur
0,1°C
- relative Luftfeuchte
0,1% r.F.
- barometrischer Druck
0,1 hPa bis 1000 hPa (sonst 1 hPa)
Genauigkeit
- Temperatur
±0,8 °C
- relative Luftfeuchte
±4 % r.F.
- barometrischer Druck
±2 hPa bis 1000 hPa, sonst ±3 hPa
Messrate
5, 10, 30, 60, 120, 300 oder 600 Sek. oder automatisch (bei
Veränderung des Wertes um ±1 °C, ±1 % r.F. oder ±1 hPa
wird der Datensatz autom. in den Speicher geschrieben)
Datenspeicher
flexibel über SD-Kartenspeicher 1 ... 16 GB (2 GB SD-Karte
im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur
0 ... +50 °C < 90 % r.F.
Stromversorgung
6 x 1,5 V Batterie (AAA) / 9 V Netzadapter (optional)
Maße
132 x 80 x 32 mm
Gewicht (inkl. Batterie)
285 g
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 274,29*
Frei Haus
ab € 230,34*
€ 280,38*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
NET-300
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.