| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-WP24 Herst.-Nr.: PCE-WP24 EAN/GTIN: 4250348707079 |
| |
|
| | |
| Holzfeuchtemessgerät PCE-WP24 Holz feuchte-Prüfgerät; viele versch. Holzarten und Baumaterialien; schnelle, zerstörungsfreie Messung Das Holzfeuchtemessgerät PCE-WP24 ist ein Messgerät zur schnellen und Zerstörungsfreien Bestimmung der Holzfeuchte verschiedener Holzarten und ist gleichzeitig auch geeignet um die Feuchte in Baumaterialien zu ermitteln. Das Messverfahren des Holzfeuchtemessgerät arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstanten-/ Hochfrequenzmessprinzip. Die elektromagnetischen Wellen dringen ca. 50 mm tief in die Oberfläche ein. Das Messergebniss ist somit ein mittlerer Wert der oberen 50 mm.
Um ein Messergebnis mit dem Holzfeuchteprüfer zu erhalten, müssen Sie nur die Holzart / das Baumaterial (auf der Rückseite des Gerätes) wählen und die Elektroden auf die Oberfläche auflegen. Das Prüfgerät wird werkskalibriert ausgeliefert und ist langzeitstabil (aufgrund seines Messprinzipes). Es muss daher nicht rekalibriert werden. Tecnhische Daten: Messbereih Holz Baumaterialien 4 ... 60 % 0 ... 10 % Auflösung 0,1 % Genauigkeit ± 0,7 % Messtiefe Holz Baumaterialien ca. 60 mm ca. 50 mm Einstellbereich Dichte (Holz) Dichte (Baumaterialien) Stärke (Holz) Stärke (Baumaterialien) 0,3 ... 1,1 g/cm³ 0,8 ... 2,8 t/m³ 10 ... 60 mm 30 oder 50 mm Einstellschritte Dichte (Holz) Dichte (Baumaterialien) Stärke (Holz) Stärke (Baumaterialien) 0,02 g/cm³ 0,2 t/m³ 2 mm entfällt Anzeige LCD-Display 12,7 mm Gehäuse Kunststoff Versorgung 1 x 9 V Block-Batterie Batterielebensdauer ca. 2000 Messungen Dimensionen 165 x 80 x 33 mm Gewicht 500 g Lieferumfang: Lieferumfang 1 x Feuchtemesser für Holz und Baumaterialien PCE-WP24, Batterie, Koffer, Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Holzfeuchtemessgerät Holzfeuchtemesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,57* | € 722,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 632,61* | € 722,34* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 969,14* | € 1.053,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|