Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparvar Markierspray Kreidespray Leuchtfarben Farbe:Leuchtblau


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10026-1
Hersteller:
     Sparvar
Herst.-Nr.:
     103
EAN/GTIN:
     4009506001036
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Sparvar Markierspray Kreidespray Leuchtfarben Extra farbintensive Kreidefarbe in Leuchtfarben. Durch die Spraydose mit Überkopfdüse lässt sich die Kreidefarbe einfach Auftragen. Markierte Oberflächen lassen sich schnell mit Wasser reinigen, dadurch eignet sich die Kreidefarbe optimal für Sportveranstaltungen und andere Ereignisse im Freien.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Kreidespray, kreidespray, Sprühkreide, Markierkreide, Kreidefarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,635*
  
Preis gilt ab 21.000 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01409* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 8,12625*
€ 9,67024
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 7,6925*
€ 9,15408
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 7,285*
€ 8,66915
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 7,095*
€ 8,44305
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 6,865*
€ 8,16935
pro Dose
ab 140 Dosen
€ 6,645*
€ 7,90755
pro Dose
ab 21000 Dosen
€ 5,635*
€ 6,70565
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sparvar
handgriff
ab € 5,689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.