Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparvar Lackspray Heizkörperlackspray


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10027
Hersteller:
     Sparvar
Herst.-Nr.:
     1504
EAN/GTIN:
     4009506015040
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
acryl lackspray
Sparvar Heizkörperlackspray Sparvar Heizkörperlackspray ist ein hochwertiges Lackspray für die Renovierung von alten, rostigen Heizkörpern und Warmwasserrohren. Das Lackspray überzeugt durch seine einfache und saubere Verarbeitung, gerade bei schwer zugänglichen Objekten erhalten sie optimle Ergebnisse.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylharzlack, Heizkörperlackspray, Sprühfarbe, heizkörperlack, heizkörperfarbe, heizkörpersprühlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,139*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01285* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 7,52975*
€ 8,9604
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 7,1395*
€ 8,49601
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 6,759*
€ 8,04321
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 6,539*
€ 7,78141
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,339*
€ 7,54341
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,179*
€ 7,35301
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 5,139*
€ 6,11541
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sparvar
handgriff
ab € 5,729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.