Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conti® Tekton® IG Holzschutzgrundierung Inhalt:2,5 Liter


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10105-2
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     031150360000-0204
EAN/GTIN:
     4005941046137
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzgrundierung
holzgrundierung
Conti® Tekton® IG Holzschutzgrundierung Conti® Tekton® IG ist eine farblose, lösemittelhaltige, Holzschutzgrundierung für Hölzer im Außenbereich. Die dünnschichtige Grundierung weist ein hohes Eindringvermögen auf und beugt gegen Fäulnis und Bläue vor. Grundbeschichtung für nachfolgende Holzlasuren.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Eposition <Epositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Holzschutzgrundierung, conti holzschutz, Tekton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,971*
  
Preis gilt ab 2.500 Dosen
1 Dose enthält 250 Zentiliter (ab € 0,09189* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 5 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Dosen
€ 31,39275*
€ 37,35737
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 30,0155*
€ 35,71845
pro Dose
ab 12,5 Dosen
€ 28,441*
€ 33,84479
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 27,811*
€ 33,09509
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 26,791*
€ 31,88129
pro Dose
ab 2500 Dosen
€ 22,971*
€ 27,33549
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.