Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuller Eh'klar PRISMA TECH HEAT Lackspray Farbe:Schwarz


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10140-1
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91073 4
EAN/GTIN:
     9002588910734
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auspufflackspray
Auspuffschutz-Spray
Auspuffschutzspray
Auspuffspray
Schuller Eh'klar PRISMA TECH HEAT Lackspray  Bis 600°C temperaturbeständiges Lackspray, für innen und außen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, acryl lackspray, prisma tech heat, schuller hochtemperaturspray, hochtemperaturlack, auspufflack kaufen, auspuffspray kaufen, auspuffspray bestellen, auspuffspray günstig kaufen, thermolack spray, thermolack, thermolack kaufen, silikonharzlack spray
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3F7MF
unbekannt
6
€ 5,95*
ab € 6,723*
€ 9,71575*
9 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 11,04*
Preise: Lager 3F7MF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 9,71575*
€ 11,56174
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 9,1515*
€ 10,89029
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 8,673*
€ 10,32087
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 8,343*
€ 9,92817
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,113*
€ 9,65447
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 7,913*
€ 9,41647
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 6,723*
€ 8,00037
pro Dose
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 16,8075* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 58,2945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3F7MF
Versand: Lager 3F7MF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3F7MF
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
91120
ab € 6,72*
Ähnlich
Pufas
14502000
ab € 7,211*
Ähnlich
Schuller
91072 7
ab € 6,773*
Ähnlich
Sparvar
322
ab € 5,552*
Ähnlich
Sparvar
1504
ab € 5,139*
Ähnlich
Sparvar
1606
ab € 5,586*
Ähnlich
Sparvar
18-134k
ab € 5,517*
Ähnlich
Sparvar
2911
ab € 5,626*
Ähnlich
SÜDWEST
30850
ab € 11,755*
Ähnlich
SÜDWEST
30935
ab € 12,089*
Ähnlich
Schuller
91070
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.