Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kluthe Steinsiegel


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10206
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     041180330000-0201
EAN/GTIN:
     4005941005417
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Versiegelung
Impägnierung
Schutzbeschichtung
Schutzanstrich
Kluthe Steinsiegel Kluthe Steinsiegel versiegelt Kunst- und Naturstein und  schützt diese vor weiterer Feuchtigkeitseindringung. Die behandelten Flächen verschmutzen nicht mehr so leicht und hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Kaugummireste oder Farbspritzer lassen sich deutlich leichter entfernen. Kluthe Steinsiegel ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,311*
  
Preis gilt ab 15.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 8,311* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 5 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Dosen
€ 12,05275*
€ 14,34277
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,3455*
€ 13,50115
pro Dose
ab 12,5 Dosen
€ 10,751*
€ 12,79369
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 10,461*
€ 12,44859
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 10,141*
€ 12,06779
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 9,841*
€ 11,71079
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 8,311*
€ 9,89009
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA
3101623
ab € 2,29*
Ähnlich
Pufas
6006000
ab € 4,192*
Ähnlich
SÜDWEST
30625
ab € 42,824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.