Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÜDWEST All-Grund Grundierung Inhalt:0,75 Liter Farbton:Weiß


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10282-1
Hersteller:
     SÜDWEST
Herst.-Nr.:
     30360
EAN/GTIN:
     4011772001931
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgrundierung
kunststoffgrundierung
SÜDWEST All-Grund Grundierung Grundierung auf lösemittelhaltiger Alkydharzbasis für Holz, Metall und Kunststoff geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gundierung, Lackgrundierung Allgrund, lösemittelhaltige Grundierung, südwest allgrund, südwest allgrund kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,759*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,19679* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 20,37725*
€ 24,24893
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 19,4845*
€ 23,18656
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 18,459*
€ 21,96621
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 17,979*
€ 21,39501
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 17,469*
€ 20,78811
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,759*
€ 17,56321
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conti Coatings
012065360514-0593
ab € 12,028*
Ähnlich
Conti Coatings
011085367001-0593
ab € 10,965*
Ähnlich
Conti Coatings
026930360514-0201
ab € 12,552*
Ähnlich
Conti Coatings
012060360514-0593
ab € 13,692*
Ähnlich
SÜDWEST
30565
ab € 14,739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.