Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÜDWEST wikulac FH 20 Isolier-Imprägnierung Inhalt:500 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10286-1
Hersteller:
     SÜDWEST
Herst.-Nr.:
     30620
EAN/GTIN:
     4011772942401
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel
SÜDWEST wikulac FH 20 Isolier-Imprägnierung Farblose, feuchtigkeitshärtende und mechanisch voll belastbare Imprägnierung zum Schutz vor Salzausblühungen und Feuchtigkeit mit hoher Eindringtiefe.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): | P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. | P353 Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304 BEI EINATMEN: | P341 | P342 Bei Symptomen der Atemwege: | P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: | P351 Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. | P338 Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Versiegler, imprägniermittel, wikulac fh 20, Isolierung, Voranstrich, Grundierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,528*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,29056* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 22,8345*
€ 27,1731
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 21,729*
€ 25,8575
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 20,588*
€ 24,4997
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,898*
€ 23,6786
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 18,958*
€ 22,56
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,418*
€ 21,9174
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,528*
€ 17,2883
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conti Coatings
022100360514-0421
ab € 71,906*
Ähnlich
Conti Coatings
026610360514-0205
ab € 43,157*
Ähnlich
Pictolor
mav1055
ab € 35,148*
Ähnlich
Pufas
14602000
ab € 9,412*
Ähnlich
Pufas
14502000
ab € 7,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.