Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUFAS Anti-Schimmel-Konzentrat Inhalt:0,25 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10472-1
Hersteller:
     Pufas
Herst.-Nr.:
     5606000
EAN/GTIN:
     4007954056073
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Schimmel-Zusatz
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
PUFAS Anti-Schimmel-Konzentrat Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Eposition <Epositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schimmelvernichter, schimmelentferner, Schimmelbekänpfung, Anti-Schimmel, Schimmelbehandlung, Farbzusatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,025*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
1 Flasche enthält 25 Zentiliter (ab € 0,241* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 8,38625*
€ 9,97964
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 8,0025*
€ 9,52298
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 7,585*
€ 9,02615
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 7,405*
€ 8,81195
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 7,205*
€ 8,57395
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 6,025*
€ 7,16975
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAKOLITH
mav10663
ab € 53,168*
Ähnlich
FAKOLITH
mav10405
ab € 33,927*
Ähnlich
FAKOLITH
mav10644
ab € 62,255*
Ähnlich
Pufas
7602000
ab € 9,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.