Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparvar Spezialspray Metall-Effektlackspray Inhalt:150 ml Effekt:Gold


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10493-3
Hersteller:
     Sparvar
Herst.-Nr.:
     1450
EAN/GTIN:
     4009506014500
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkunstharzlack
Metalleffektspray
Spezialspray
Sparvar Spezialspray Metall-Effektlackspray Kunstharzlack mit Spiegeleffekt der lackierten Flächen Metalloptik verleiht.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H018 | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,587*
  
Preis gilt ab 21.000 Dosen
1 Dose enthält 150 Milliliter (ab € 0,03058* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 6,80425*
€ 8,09706
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 6,4285*
€ 7,64992
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 6,087*
€ 7,24353
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 5,907*
€ 7,02933
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 5,707*
€ 6,79133
pro Dose
ab 140 Dosen
€ 5,557*
€ 6,61283
pro Dose
ab 21000 Dosen
€ 4,587*
€ 5,45853
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.