Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glutoclean Rostflecken Entferner Spezialreinigungsmittel


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10714
Hersteller:
     Glutoclean
Herst.-Nr.:
     690100035
EAN/GTIN:
     4044899380023
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Glutoclean Rostflecken Entferner Spezialreinigungsmittel Das Reinigungsmittel ist zur Entfernung von Rostflecken und anderen Metalloxidrückständen von allen Natur- und Kunststeinen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Eposition <Epositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, fleckenentferner, Rostfleckenreiniger, Rostfleckenreinigungsmittel, Rostfleckenentferner, Rost entferner, rost reinigungsmittel, rost reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,975*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,01197* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 13,69625*
€ 16,29854
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 13,3125*
€ 15,84188
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 12,615*
€ 15,01185
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 12,115*
€ 14,41685
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 12,005*
€ 14,28595
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,975*
€ 10,68025
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glutoclean
690104003
ab € 6,949*
Ähnlich
ILKA
UN 3082
ab € 14,478*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
41120330000
ab € 6,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.