Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glutoclean Kamin und Ofenglas Reiniger Haushaltsreiniger


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10723
Hersteller:
     Glutoclean
Herst.-Nr.:
     690100000
EAN/GTIN:
     4044899369028
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
Glutoclean Kamin und Ofenglas Reiniger Haushaltsreiniger Sofortwirkung. Entfernt Rußablagerungen. Beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Haushaltsreiniger, Glasreiniger, Ofenglasreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,642*
  
Preis gilt ab 18.000 Flaschen
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00886* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 10,298*
€ 12,255
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 9,946*
€ 11,836
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 9,422*
€ 11,212
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 9,402*
€ 11,188
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 8,972*
€ 10,677
pro Flasche
ab 18000 Flaschen
€ 6,642*
€ 7,904
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glutoclean
690100041
ab € 8,431*
Ähnlich
Glutoclean
690100043
ab € 6,413*
Ähnlich
Glutoclean
690101007
ab € 6,247*
Ähnlich
Glutoclean
690101061
ab € 6,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.