Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pictolor Sanitär Silikon Farbton:Weiß


Menge:  Kartuschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11569-2
Hersteller:
     Pictolor
Herst.-Nr.:
     1,9303045450002E+018
EAN/GTIN:
     4251480137946
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Pictolor Sanitär Silikon Pictolor Sanitär Silikon ist eine ammoniakfreie, sauervernetzende Silikondichtmasse zum Abdichten von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Durch die diese Eigenschaft besitzt Pictolor Sanitär Silikon eine schimmelhemmende Wirkung. Die Silikondichtmasse ist von -40°C bis +150°C temperaturbeständig und bis zu 24 Monate lagerfähig.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitärsilicon weiß, sanitär silikon, Pictolor Sanitär Silikon, Dichtstoffe, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,816*
  
Preis gilt ab 6.500 Kartuschen
1 Kartusche enthält 310 Milliliter (ab € 0,02199* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 13 Kartuschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Kartuschen
€ 9,384*
€ 11,167
pro Kartusche
ab 26 Kartuschen
€ 8,928*
€ 10,624
pro Kartusche
ab 32,5 Kartuschen
€ 8,456*
€ 10,063
pro Kartusche
ab 65 Kartuschen
€ 8,246*
€ 9,813
pro Kartusche
ab 130 Kartuschen
€ 8,176*
€ 9,729
pro Kartusche
ab 6500 Kartuschen
€ 6,816*
€ 8,111
pro Kartusche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
40375
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.