Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pictolor® Pistolen-Montage-Schaum


Menge:  Kartuschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11572
Hersteller:
     Pictolor
Herst.-Nr.:
     mav11572
EAN/GTIN:
     4251480137939
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
pistolenschaum kaufen
pistolenschaum bestellen
pistolenschaum online kaufen
pu schaum
Pictolor Pistolen-Montage-Schaum Der 1-Komponenten Polyurethanschaum von Pictolor ist ein hochwertiger Montageschaum für handelsübliche Dosierpistolen. Durch seine ausgezeichnete Haftung auf Baumaterialien ist der Pictolor Pistolen-Montage-Schaum optimal für Hinterfüllungen und isolierende Abdichtungen z.B. beim Fenstereinbau. Auch zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen sowie zum Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen geeignet. Und natürlich ganz Standardmäßig zum Füllen von Anschlussfugen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen <Epositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P308+P311 BEI Eposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: polyrethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,525*
  
Preis gilt ab 18.000 Kartuschen
1 Kartusche enthält 750 Milliliter (ab € 0,0087* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Kartuschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartuschen
€ 9,55125*
€ 11,36599
pro Kartusche
ab 12 Kartuschen
€ 8,9225*
€ 10,61778
pro Kartusche
ab 15 Kartuschen
€ 8,455*
€ 10,06145
pro Kartusche
ab 30 Kartuschen
€ 8,195*
€ 9,75205
pro Kartusche
ab 60 Kartuschen
€ 7,925*
€ 9,43075
pro Kartusche
ab 120 Kartuschen
€ 7,725*
€ 9,19275
pro Kartusche
ab 18000 Kartuschen
€ 6,525*
€ 7,76475
pro Kartusche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
280502
ab € 4,73*
Zubehör
Hawe
0073.0
ab € 18,446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.