Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pictolor® Fliesenlack Glanzlack


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11647
Hersteller:
     Pictolor
Herst.-Nr.:
     21164890514
EAN/GTIN:
     4251480136192
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Fliesenfarbe
Fliesenlack
Glanzlack
Pictolor® Fliesenlack Glanzlack weiß in 750ml Der Pictolor® Fliesenlack ist ein weißer Glanzlack. Der Spezial-Alkydharz-Lack ist aromatenfrei, einkomponentig und besonders einfach zu verarbeiten. Der Fliesenlack von Pictolor® ist verabreitungsfertig eingestellt und kann als Grundierung, Mittel- und Schlussanstrich (3-in-1) verwendet werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Weißlack, alkydharzlack weiß glänzend, alkydharzlack weiß, alkydharzlack, fliesenlack weiss kaufen, fliesenlack kaufen, fliesenlack bestellen, fliesenlack glänzend, fliesenlack online kaufen, fliesenlack günstig, fliesenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,871*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 750 Milliliter (ab € 0,01317* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 13,87275*
€ 16,50857
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 13,3055*
€ 15,83355
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 12,611*
€ 15,00709
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 12,221*
€ 14,54299
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 11,911*
€ 14,17409
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,871*
€ 11,74649
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pufas
24902000
ab € 5,274*
Zubehör
Schuller
22405 3
ab € 2,92*
Zubehör
Schuller
70385 5
ab € 4,54*
Zubehör
Beko
225 02
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.