Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuller PRISMA COLOR RAL ACRYL Lackspray Farbe:RAL 6005 - Moosgrün


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11784-10
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91037
EAN/GTIN:
     9002588910376
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Schuller Eh'klar PRISMA COLOR RAL ACRYL Lackspray Bis 80°C temperaturbeständiges, schnelltrocknendes und glänzendes Acryllackspray der Marke Schuller. Das Acryl-Lackspray besitzt eine hohe Deckkraft und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
18
€ 6,95*
ab € 4,84*
€ 7,19*
Lager 3F7MF
unbekannt
6
€ 5,95*
ab € 5,456*
€ 7,8615*
Preise: Lager 3F7MF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 7,8615*
€ 9,3552
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 7,463*
€ 8,881
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 7,076*
€ 8,4204
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 6,786*
€ 8,0753
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,576*
€ 7,8254
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,416*
€ 7,635
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 5,456*
€ 6,4926
pro Dose
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 13,64* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 47,169* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3F7MF
Versand: Lager 3F7MF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3F7MF
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
90601
ab € 4,25*
Ähnlich
Schuller
91001
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.