| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11928 Herst.-Nr.: 2863 EAN/GTIN: 4003982085085 |
| | | |
|
| | |
| Knauf HP 100 Wand- und Deckenflächen in den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 beschichten, ist mit dem Knauf HP 100 kein Problem. Vom Dach bis zum Keller eignet sich Knauf HP 100 für jeden Raum im Innenbereich. Der Gipsleichtputz kann bei haushaltsüblicher Nutzung sogar in Küchen- und Bäder öffentlicher Gebäude wie Hotels, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime verwendet werden. Knauf HP 100 wird benutzt, um glatte, ebene Decken- und Wandflächen für Fliesen, Oberputze, Anstriche oder Tapeten zu schaffen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |