| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11929 Herst.-Nr.: 2862 EAN/GTIN: 4003982085160 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knauf Rotband Seit 1960 wird Knauf Rotband als vorgemischter Trockenmörtel produziert. Der Klassiker der Marke Knauf hat sich seitdem in vielen Handwerksbereichen bewährt. Knauf Rotband dient zur Herstellung glatter, abgezogener oder frei strukturierter Wand- und Deckenflächen. Dabei kann Knauf Rotband als Einlagenputz auf sämtlichen Mauerwerksarten aufgebracht werden, d.h. Sie brauchen nicht noch einen zusätzlichen Dekorputz. Diese einfache, bewährte Anwendbarkeit macht Knauf Rotband ideal für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis(e): | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3F7MF | | ![](/p.gif) | | 21 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,158* | € 14,8895* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,90* | € 24,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3F7MF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Sack enthält 30 Kilogramm (ab € 0,37194* pro Kilogramm) | Mindestbestellmenge: 21 Säcke ( entspricht € 312,6795* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3F7MF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3F7MF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3F7MF | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|