Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÜDWEST Acryl All-Grund Spray


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11930
Hersteller:
     SÜDWEST
Herst.-Nr.:
     30053
EAN/GTIN:
     4011772044778
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
südwest all-grund
acryl grundierung
grundier-spray
SÜDWEST Acryl All-Grund Spray Mit SÜDWEST Acryl All-Grund Spray lassen schnell und einfach Oberflächen grundieren. Die Universal-Grundierung eignet sich hervorragend zum Ausbessern von Fehlstellen und dient als Haftvermittler zwischen Untergrund und neuer Beschichtung. SÜDWEST Acryl All-Grund Spray ist geruchsmild, schnell trocknend und besitzt einen exzellenten Verlauf.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: | P351 Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. | P338 Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung: | P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P412 Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,215*
  
Preis gilt ab 6.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,03054* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 13 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Dosen
€ 16,36625*
€ 19,47584
pro Dose
ab 26 Dosen
€ 15,7325*
€ 18,72168
pro Dose
ab 32,5 Dosen
€ 14,905*
€ 17,73695
pro Dose
ab 65 Dosen
€ 14,455*
€ 17,20145
pro Dose
ab 130 Dosen
€ 13,955*
€ 16,60645
pro Dose
ab 6500 Dosen
€ 12,215*
€ 14,53585
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
173590
ab € 2,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.