| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11942-1 Herst.-Nr.: 021164970514-0593 EAN/GTIN: 4005941108071 |
| | | |
|
| | |
| Schill Fliesenlack Der Speziallack von Schill lässt Ihre alten Fliesen in neuem Glanz erstrahlen. Schill Fliesenlack ist eine Spezial-Alkyd-Lackfarbe, die wasser- und lichtbeständig ist. Mit dem Schill Fliesenlack bekommen Sie einen farbigen, glänzenden Fliesenlack, der durch seine schnelle Trocknung und ausgezeichnete Haftung überzeugt. Der Fliesenlack dient nicht nur als Renovierungsanstrich, sondern kann auch als Grundierung, Deckanstrich und Versiegelung (3-in-1) verwendet werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenfliesenlack, Badfliesenlack, Fliesenlack weiß, fliesenlack glänzend |
| | |
| |