| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11966-6 Herst.-Nr.: MIXOL # 21 Oxyd-Terrabraun 20 ml EAN/GTIN: 4002926210200 |
| | |
|
| | |
| Mixol Oxyd Abtönkonzentrat Mixol Oxyd Abtönkonzentrat ist ein universel einsetzbares Abtönkonzentrat, mit dem Sie sämtliche handelsübliche Farben und Lacke in Ihre Wunschfarben tönen können. Diese Abtönfarbe können Sie im Innen- und Außenbereich verwenden. Das von Mixol angebotene Farbspektrum ist vielfältig und kann außerdem frei untereinander zu neuen Farbtönen kombiniert werden. Beachten Sie allerdings dabei die technischen Eigenschaften der jeweilgen Abtönkonzentrate. Mixol Oxyd Abtönkonzentrat ist nur ein Additiv und darf nicht als einziges Beschichtungsmittel verwendet werden. Da das Konzentrat keine Bindemittel enthält, darf es nur in Kombination mit echten Farben bzw. Lacken verwendet werden. Weitere Informationen: | | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: | P352 Mit viel Wasser/… waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mixol Abtönfarbe, Innenfarbe, außenfarbe, Oxyd |
| | |
| |