Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOU® Cloucryl Spritzfüller Inhalt:0,75L


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11972-1
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     00200.17789
EAN/GTIN:
     4007141118614
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CLOU
Grundierung
Holzgrundierung
Cloucryl Spritzfüller
CLOU Cloucryl Spritzfüller CLOU Cloucryl Spritzfüller ist eine Grundierung für Holzmöbeln aller Art. In Verbindung mit CLOU® Cloucryl Decklacken verwendet man die GRundierung für geschlossenporige, farbige Lackierungen. Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, wird als Bindemittel 2K-Polyurethan-Acrylharz verwendet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,824*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,19766* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 20,406*
€ 24,283
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 19,452*
€ 23,148
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 18,434*
€ 21,936
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 17,984*
€ 21,401
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 17,494*
€ 20,818
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,824*
€ 17,641
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawe
14200
ab € 4,524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.