Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOU® Cloucryl Härter Inhalt:1L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11973-2
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007141055735
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
härter
CLOU Cloucryl Härter CLOU Cloucryl Härter wird als zweite Komponente Cloucryl® Spritzfüller, Deck- und Klarlack beigemischt. Durch den Härter erhalten Cloucryl® 2K-Lacke und Grundierungen ihre Schutzeigenschaften.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P304+P312 | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P378 ... zum Löschen verwenden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CLOU, Cloucryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,461*
  
Preis gilt ab 3.500 Kanister
1 Kanister enthält 1 Liter (ab € 26,461* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 7 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kanister
€ 34,87275*
€ 41,49857
pro Kanister
ab 14 Kanister
€ 33,7755*
€ 40,19285
pro Kanister
ab 17,5 Kanister
€ 32,001*
€ 38,08119
pro Kanister
ab 35 Kanister
€ 31,941*
€ 38,00979
pro Kanister
ab 70 Kanister
€ 31,111*
€ 37,02209
pro Kanister
ab 3500 Kanister
€ 26,461*
€ 31,48859
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.